ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの 標準ローラーチェーン
ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49043574
品番
40FS-TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
240
仕様
リベット形
トラスコ品番
412-4651
質量(kg)
2.1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
7.95
列数
1
引張強度(kN)
19.1
ローラー外径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
40
最大許容張力(kN)
3.63
注意
※温度が80度C以上では油が漏れやすくなります。