ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの オフセットリンク
ルーブシュローラチエン継手(オフセットリンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49043592
品番
40FS-TS-OL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
仕様
オフセットリンク
トラスコ品番
412-4677
材質(本体)
スチール
質量(g)
8.6
種類
ローラーチェーン
列数
1
適合チェーンNo.
40
最大許容張力(kN)
3.63
注意
※温度が80度C以上では油が漏れやすくなります。