※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの 標準ローラーチェーン
ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49043601
品番
50FS-TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
仕様
リベット形
トラスコ品番
412-4715
質量(kg)
3.3
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
9.53
列数
1
引張強度(kN)
31.9
ローラー外径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
50
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※温度が80度C以上では油が漏れやすくなります。