※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの ジョイントリンク
ルーブシュローラチエン継手(コネクティングリンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49043671
品番
80FS-TS-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
仕様
コネクティングリンク(クリップ形)
トラスコ品番
412-4855
材質(本体)
スチール
質量(g)
63.4
種類
ローラーチェーン
列数
1
適合チェーンNo.
80
最大許容張力(kN)
14.7
注意
※温度が80度C以上では油が漏れやすくなります。