※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの ディスク研磨材
ムラコの 研磨ディスク
サーフェイスディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
49044177
品番
SAFO10016-C
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。
外径(Φmm)
100
粒度
80
用途
塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。
付属品
94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り
トラスコ品番
406-7207
材質
アランダム砥粒
質量(g)
20
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
使用工具
100mmディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s)
71(4300m/min)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。