※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石英ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49044362 品番NR4506-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。

材質石英ガラス 質量(g)50 高さ(mm)11 全長(mm)77 幅(mm)20 トラスコ品番416-7163 アズワン品番2-7641-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49044362 NR4506-003 33234686 3-06 石英ボート アズワン 石英ボート アズワン 1個 10,890 税込11,979 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする