※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの 石英製品
石英ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49044405
品番
NR4506-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
材質
石英ガラス
質量(g)
200
高さ(mm)
20
全長(mm)
20
幅(mm)
20
トラスコ品番
416-7201
アズワン品番
2-7641-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49044405
NR4506-007
20870002
42191
石英ボート
アズワン
1個
¥
24,750
税込
¥
27,225
注文コードが変更になりました。