※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
石英ルツボ 白金型フタ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
49044511
品番
NR4513-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。高純度分析用にご使用下さい。
トラスコ品番
416-7317
材質
石英ガラス
容量(mL)
20
高さ(mm)
20
質量(g)
200
外径(Φmm)
20
アズワン品番
1-1302-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49044511
NR4513-002
20821036
42048
石英ルツボ
アズワン
1個
¥
20,400
税込
¥
22,440
注文コードが変更になりました。