ワタナベ工業
ワタナベ工業の キッチン・調理用品
ワタナベ工業の バット・番重・コンテナ
ワタナベ工業の ばんじゅう袋
ばんじゅう用内袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
49045674
品番
BN-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。
ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。
食品に使用できます。
食品衛生法適合
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番
405-0291
厚さ(mm)
0.013
色
半透明
質量(g)
1500
仕上幅(mm)
570
寸法(縦×横)(mm)
650×950