ワタナベ工業
ワタナベ工業の キッチン・調理用品
ワタナベ工業の バット・番重・コンテナ
ワタナベ工業の ばんじゅう袋
食品用片開きシート(500W×1000)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
ピンク
注文コード
49045701
品番
KS-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。
食品衛生法適合
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番
405-0339
厚さ(mm)
0.01
色
ピンク
質量(g)
990
縦(mm)
1000
横(mm)
500
注意
※色のばらつきがある場合がございます。