ワタナベ工業
ワタナベ工業の キッチン・調理用品
ワタナベ工業の バット・番重・コンテナ
ワタナベ工業の ばんじゅう袋
食品用片開きシート(500W×1000)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
49045717
品番
KS-50Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。
食品衛生法適合
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番
405-0347
厚さ(mm)
0.01
色
イエロー
質量(g)
990
縦(mm)
1000
横(mm)
500
注意
※色のばらつきがある場合がございます。