高木綱業
高木綱業の トラック輸送・運送用品
高木綱業の 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ カットタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
49051344
品番
36-2131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
あらかじめ使いやすい長さにカットしています。
幅(mm)
10
長さ(m)
0.6
厚さ(mm)
2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
用途
トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。
トラスコ品番
418-4637
色
黒
質量(g)
130
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状および折径が一定していない部分があります。