36-2422 ゴムロープ エンドレスタイプ 高木綱業 49051362 36-2422 ゴムロープ エンドレスタイプ 高木綱業 49051362

ゴムロープ エンドレスタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 49051362 品番 36-2422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

エンドレス(リング状)のため、簡単にシートのハトメに結束でき、荷台などのフックに掛けられます。

幅(mm)10 長さ(m)- 厚さ(mm)2 折径(cm)500〜650 太さ(Φmm)- 材質再利用タイヤチューブ 用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。 トラスコ品番418-4653 質量(g)230
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状および折径が一定していない部分があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
トラックシートのバタツキ防止に活用

トラックシートの鳩目穴にスルっと入るちょうど良いゴム幅のサイズなので非常に使いやすいです。

対象商品:
49051362
2022-03-04
用途:
軽トラの幌シートに使いました。
岡本青果 様 (農・林・水産業)

いたって普通です。強度が少し足らない気もします。少しだけ伸びすぎます。

1人が参考にしています
対象商品:
49051353
2020-11-03
用途:
軽トラシート止め
個人のお客様

ホロシートに付属のゴムバンドより遥かに伸びて使いやすい
経年劣化は普通です

対象商品:
49051362
2017-08-29
用途:
トラックシートに使用
中村技研 様

エンドレスなので長さが自由に使えますが、もう少し幅の広い商品を選べば良かったと思います。

対象商品:
49051353
2016-01-15
用途:
軽トラックのシート取り付けに使用

ゴムが柔らかく作業がしやすかった。リサイクルのゴムにしては、質が良いようです。

対象商品:
49051353
2020-08-27
用途:
幌張
神戸竹一企画 様

消耗品のゴムロープなので耐久力に期待しない方がいいです。一二度ゴムを張るなら丁度良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする