画像準備中

ベルトパーティション (組立不要)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ベルト色レッド 材質本体:ステンレス(SUS-3)、ベルト:ポリエステル 注文コード49052001 品番51354RED
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はベルト色・材質・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
ベルト長さ(m)1.8 ベルト色レッド スタッキング対応 トラスコ品番411-5066 材質本体:ステンレス(SUS-3)、ベルト:ポリエステル 質量(kg)5 高さ(mm)800 ベース寸法(mm)Φ360
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする