マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49052132 品番 312SMP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

差込角(mm)9.52 対辺寸法(mm)12 付属品ピン、リング 仕様マグネット圧入タイプ トラスコ品番396-2989 材質特殊鋼 全長(mm)25 質量(g)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする