※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)50 対辺寸法(mm)13 注文コード49052141 品番313MP50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は全長・対辺寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

差込角(mm)9.52 対辺寸法(mm)13 トラスコ品番396-2997 全長(mm)50 質量(g)85 付属品ピン、リング 仕様マグネット圧入タイプ 材質特殊鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49052096
2013-10-07
用途:
自動車整備
長瀬自動車 様

もう少し肉薄が良かった。マグネットは信用できる強さです。もう少し安ければ・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする