※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
75
対辺寸法(mm)
17
注文コード
49052245
品番
417MP75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
全長・対辺寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
396-3268
全長(mm)
75
質量(g)
170
付属品
ピン、リング
仕様
マグネット圧入タイプ
材質
特殊鋼