※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
マグネット入りソケット(エクステンションタイプ・差込角12.7)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
150
対辺寸法(mm)
12
注文コード
49052263
品番
412EMP15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・対辺寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットはソケットに固定、ボルト専用軸付タイプです。
耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
12
トラスコ品番
396-3161
全長(mm)
150
質量(g)
205
付属品
ピン、リング、マグネット圧入タイプ
仕様
マグネット圧入タイプ
材質
特殊鋼
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
25