※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット入りソケット(エクステンションタイプ・差込角12.7)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)100 対辺寸法(mm)14 注文コード49052281 品番414EMP10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は全長・対辺寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットはソケットに固定、ボルト専用軸付タイプです。
耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)14 トラスコ品番396-3209 全長(mm)100 質量(g)180 付属品ピン、リング、マグネット圧入タイプ 仕様マグネット圧入タイプ 材質特殊鋼 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする