タップ用ソケット(差込角9.52)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49052333 品番 350TS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

差込角(mm)9.52 付属品ピン、リング、止めねじ 適合M7、M8 トラスコ品番396-3063 材質特殊鋼 全長(mm)42 質量(g)60 ソケット部四角寸法(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49052324
2014-02-25
用途:
充電ドライバーでのタップ立て

充電ドライバーでM6タップを立てるときチャックが滑るときがあるので
それを防止するこの様なアダプターを探していました。
ピン連結のインパクト用ソケットアダプターとセットで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする