タップ用ソケット(差込角12.7)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49052385 品番 445TS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

ソケット部四角寸法(mm)4.5 差込角(mm)12.7 適合M5、M6 全長(mm)50 質量(g)95 付属品ピン、リング、止めねじ トラスコ品番396-3276 材質特殊鋼
注意
※工具は、本来の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49052367
2018-07-04
用途:
タップ加工

現場で19ミリの鉄板にM16のタップ加工をしましたが、タップを固定するネジがインパクトレンチの振動で緩むのが残念でした。
 ハンドタップ加工より楽ができてほぼ満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
49052403
2016-11-06
用途:
機械の改造工事、修理時
早川工業 様

よくタップ加工を行います。いろいろな場所に充電インパクトを利用して使用しています。工夫すれば、かなり強力なツールです。耐久性も良いです。購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
49052403
2014-09-29
用途:
タップ作業
T-GARAGE 様

質感もよく使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする