※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49052473 品番 1B0710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。

対辺寸法(mm)7 トラスコ品番396-2709 全長(mm)100 質量(g)25 用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用 材質特殊鋼(焼き入れ) ソケット差込角(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする