※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49052516
品番
1B0910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
対辺寸法(mm)
9
トラスコ品番
396-2741
全長(mm)
100
質量(g)
31
用途
電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用
材質
特殊鋼(焼き入れ)
ソケット差込角(mm)
5