※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット ダブル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 49052586 品番 1W2120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電動ドライバーなどでの十字穴付きねじの締め付け用(両頭)です。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。

全長(mm)120 トラスコ品番396-2865 材質特殊ビット材 質量(g)18 先端サイズ5 硬さE 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49052595
2017-07-14
用途:
アルミサッシ組立時
有限会社吉田硝子店 様 (建設業・工事業)

永い間探していたものが見つかりました。
これから安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする