※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
ダブルビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
49052631
品番
4W2300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。
全長(mm)
300
トラスコ品番
396-3322
材質
特殊ビット材
質量(g)
76.5
先端サイズ
No.2
硬さ
E
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭