MRB-710 着磁ホルダー NAC(長堀工業) 49052753 MRB-710 着磁ホルダー NAC(長堀工業) 49052753

着磁ホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49052753 品番 MRB-710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。

用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具 トラスコ品番396-3357 材質特殊マグネット 全長(mm)13 質量(g)10 内径(Φmm)7 外径(Φmm)14
注意
※ビットは別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49052753
2018-03-31
用途:
車両組立
自動車・二輪車・自転車関連業

着磁ホルダーをビットに装着して際にビスの落下が無くストレス無く作業に専念できます。

2018-02-06
用途:
エアードライバー

磁力も強く非常に良いと思います。
ちなみに内径は7mmを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする