日本マルセル
日本マルセルの 洗剤
日本マルセルの オフィス・住居用洗剤
日本マルセルの 床用ワックスはくり剤
キングマキシム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
49052972
品番
0102005
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
速効性、分散性に優れたはく離剤です。汎用性を大きく超えた性能を発揮します。
容量(L)
18
質量(kg)
19.5
用途
化学床材上の樹脂ワックスのはく離。
成分
アルコール系溶剤、アミン系アルカリ剤
トラスコ品番
409-7050
繰り返し・詰め替え
対応