日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49053051
品番
LMXL-70-65S
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
圧力損失
(初期)110Pa
(最終)294Pa
風量(m
3
/min)
70
トラスコ品番
418-6915
質量(kg)
4.5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
用途
海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません