※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
高風量ミニプリーツHEPAフィルタ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49053234
品番
ATMLK-32-E38
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。
ラス網は標準装備です。
用途
一般産業空調用。
HEPAフィルターの前段フィルターとして。
圧力損失
(初期)245Pa
(最終)498Pa
風量(m
3
/min)
32
トラスコ品番
418-6761
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム
質量(kg)
5.0
使用温度(℃)
60以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×98
使用湿度(%RH)
95以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません