日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49053243
品番
ATMPK-70H-P-E
参考基準価格(税別)
¥149,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。
圧力損失
(初期)245±20Pa
(最終)498Pa
風量(m
3
/min)
31
用途
空調機の最終フィルター。
トラスコ品番
418-6770
材質
フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM
質量(kg)
12.0
使用温度(℃)
60以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×305×290
使用湿度(%RH)
95以下
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません