※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49053252 品番 ATMPK-70-P-E
参考基準価格(税別)¥190,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。

圧力損失
(初期)245±20Pa
(最終)498Pa
風量(m3/min)70 用途空調機の最終フィルター。 トラスコ品番418-6788 材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 質量(kg)18.0 使用温度(℃)60以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 使用湿度(%RH)95以下

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする