日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49053435
品番
ATMCU-24-Q-FS4
参考基準価格(税別)
¥394,200
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
圧力損失
(初期)250Pa
(最終)500Pa
風量(m
3
/min)
24
用途
乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番
418-6681
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維
質量(kg)
13.0
タイプ
多風量タイプ
使用温度(℃)
350以下
最高使用温度(℃)
400以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
使用湿度(%RH)
95以下
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません