豊稔企販
豊稔企販の 鋏
豊稔企販の 刈込鋏
光山作 安来鋼付 刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49054345
品番
HT-2050
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刀の造りを継承した、鋼付タイプで最高の切れ味です。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
30
全長(mm)
690
質量(g)
920
用途
草の刈り込み作業に。生垣などの刈込用。
トラスコ品番
404-8881
材質
刃:高炭素刃物鋼(白紙)、柄:樫
使用目的
刈り込み作業、刈込用
切断対象
生垣、草
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。
ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。