※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型コンテナ用 蓋

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー 適合T-12 注文コード49054835 品番T-12F
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・適合など10種類から選べます 他の種類を見る
適合T-12 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)454×284×29 イエロー トラスコ品番405-3079 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)320 外寸法・幅(mm)454 外寸法・高さ(mm)29 外寸法・奥行(mm)284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49054835
2024-09-10
用途:
同社製樹脂コンテナの純正蓋として

半製品・製品の保管移送用コンテナの蓋更新及び増備に購入。
純正部材なので不具合点度は無い。
ただ、こうしたコンテナ・コンテナ用蓋には油性マーカーでの記述箇所(表面つや消しなどの表面処理)が無いものが多く、他社籍のものや内容物が異なる場合の識別が面倒な場合が多い。
「銘」を入れる熱刻印加工ではなく、書いたり消したりが容易な造りのモノが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする