※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-23  GN(グリーン) TS型コンテナ セキスイ 49054923 TS-23  GN(グリーン) TS型コンテナ セキスイ 49054923

TS型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49054923 品番 TS-23 GN(グリーン)
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
容量(L)23 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)608×370×126 グリーン トラスコ品番405-3231 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.39 フタなし 適合カード差しA85 外寸法・幅(mm)608 外寸法・高さ(mm)126 外寸法・奥行(mm)370 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)109 有効内寸法・幅(mm)556

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする