※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TS型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49054957
品番
TS-33 GN(グリーン)
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(L)
33
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
628×388×185
色
グリーン
トラスコ品番
405-3265
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.84
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
628
外寸法・高さ(mm)
185
外寸法・奥行(mm)
388
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・高さ(mm)
170
有効内寸法・幅(mm)
560