※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TS型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49055002
品番
TS-40 Y(イエロー)
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
628×388×225
色
イエロー
トラスコ品番
405-3311
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.04
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
628
外寸法・高さ(mm)
225
外寸法・奥行(mm)
388
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・高さ(mm)
190
有効内寸法・幅(mm)
560