※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TS型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
色
グレー
注文コード
49055027
品番
TS-5 GY(グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
容量・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
368×149×130
色
グレー
トラスコ品番
405-3338
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.54
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
368×149×130
フタ
なし
適合カード差し
A85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
320×109×94
コンテナ種類
ベタ目