セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TRW型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49055063
品番
TRW-34
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
耐荷重50kgで変形が少なく、底側面のコンベヤガイド形状でスムーズに移動が可能です。
自動倉庫に最適です。
容量(L)
34
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
590×390×200
色
ブルー
トラスコ品番
405-3117
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.39
フタ
なし
適合カード差し
TR-65
外寸法・幅(mm)
590
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
390
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
341
有効内寸法・高さ(mm)
175
有効内寸法・幅(mm)
533
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300