TRW型コンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49055072 品番 TRW-42
参考基準価格(税別)¥12,110 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐荷重50kgで変形が少なく、底側面のコンベヤガイド形状でスムーズに移動が可能です。
自動倉庫に最適です。

容量(L)42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×440×200 ブルー トラスコ品番405-3125 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.15 フタなし 適合カード差しTR-65 外寸法・幅(mm)640 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)440 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)391 有効内寸法・高さ(mm)173 有効内寸法・幅(mm)583

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする