セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TRW型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
44
注文コード
49055081
品番
TRW-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,590
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重50kgで変形が少なく、底側面のコンベヤガイド形状でスムーズに移動が可能です。
自動倉庫に最適です。
容量(L)
44
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
590×390×250
色
ブルー
トラスコ品番
405-3133
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.75
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
590×390×250
フタ
なし
適合カード差し
TR-65
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
533×341×225
コンテナ種類
ベタ目
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300