セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TRW型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49055106
品番
TRW-77
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐荷重50kgで変形が少なく、底側面のコンベヤガイド形状でスムーズに移動が可能です。
自動倉庫に最適です。
容量(L)
77
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×440×350
色
ブルー
トラスコ品番
405-3150
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.15
フタ
なし
適合カード差し
TR-65
外寸法・幅(mm)
640
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
440
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
389
有効内寸法・高さ(mm)
323
有効内寸法・幅(mm)
581