つくし工房
標識(両面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
NO ゲート
工事用車両出入口
工事用車両出入口 NO ゲート
工事用車両出入口 NO1ゲート
工事用車両出入口 NO2ゲート
工事用車両出入口 NO3ゲート
NO ゲート
NO1ゲート
NO2ゲート
NO3ゲート
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49056411
品番
405-G
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途
工事用車両の出入口表示に。
表示内容
NO ゲート
取付け方法
ビス止め
材質
スチール
仕様
両面印刷
トラスコ品番
421-4820
質量(kg)
1
取付穴
6ヵ所
縦(mm)
450
横(mm)
600