405-G1 標識(両面) つくし工房 49056427

標識(両面)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容NO1ゲート
内容量1枚注文コード49056427品番405-G1
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。

用途工事用車両の出入口表示に。表示内容NO1ゲート取付け方法ビス止め材質スチール仕様両面印刷トラスコ品番421-4838質量(kg)1取付穴6ヵ所縦(mm)450横(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする