ケーブルタグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49056761 品番 29-E
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81

ケーブルに取り付けるタグです。
一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。

表示内容白地赤文字 取付け方法巻き付け式 縦(mm)65 横(mm)80 質量(g)2 用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。 トラスコ品番421-4714 材質軟質ビニール 厚さ(mm)0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49056761
2017-01-14
用途:
工事作業時
建設業・工事業

商品は安くていいけれど、商品を届くのが遅すぎるせめて指定した次の日には届けて欲しい、次注文し難い

対象商品:
49056761
2017-01-14
用途:
工事作業時
建設業・工事業

商品は安くていいけれど、商品を届くのが遅すぎるせめて指定した次の日には届けて欲しい、次注文し難い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする