曜日別特売
30-E ケーブルタグ つくし工房 49056831

ケーブルタグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)70
横(mm)40
表示内容白無地
内容量1枚注文コード49056831品番30-E
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65

ケーブルに取り付けるタグです。
一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。

用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。表示内容白無地取付け方法ビニタイ巻き付け縦(mm)70横(mm)40質量(g)4トラスコ品番421-4781材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49056761
2017-01-14
用途: 工事作業時
建設業・工事業

商品は安くていいけれど、商品を届くのが遅すぎるせめて指定した次の日には届けて欲しい、次注文し難い

対象商品 : 49056761
2017-01-14
用途: 工事作業時
建設業・工事業

商品は安くていいけれど、商品を届くのが遅すぎるせめて指定した次の日には届けて欲しい、次注文し難い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする