ラクラクロードマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49057163 品番 5511
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。

材質塩化ビニール(PVC) グリーン 用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。 トラスコ品番421-4994 厚さ(mm)9.5 質量(kg)9 寸法(幅W×長さL)(m)0.6×5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする