トンボ(新輝合成)
トンボ(新輝合成)の キッチン・調理用品
トンボ(新輝合成)の 水切り・たわし受け・ラック
トンボ(新輝合成)の 水切りバスケット
TONBO 水切り用フタ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49057741
品番
01517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
460
奥行(mm)
365
高さ(mm)
120
サイズ
No.1
質量(g)
811
トラスコ品番
405-5942
材質
ポリスチレン(PS)
耐熱温度(℃)
70