※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブハンドル(丸)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49061101 品番 CBVH-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

全長(mm)300 開口部(mm)40 用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 トラスコ品番420-9966 材質ベリリュウム銅合金 軸径(Φmm)14 高さ(mm)50 質量(g)470 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49061117
2017-06-26
用途:
機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

値段はそれなりに高いが使用には特段の不備はない。握り部分には滑り止めがされている点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする