ZTF-5000-100 フッ素樹脂製防振継手(フランジ型) ゼンシン 49061975

フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49061975 品番ZTF-5000-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥91,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。

呼び径(A)100 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450) 呼び径(B)4 用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収。 トラスコ品番420-4328 形状フランジ 全長(mm)85 質量(kg)5.9 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・薬液・食品・純水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49061975 ZTF-5000-100 12840618 ZTF-5000 フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン 1本 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする